FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496

FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496
FSS-807/WH/28 ストライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764496

ストライドシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ28
内容量1足注文コード05764496品番FSS-807/WH/28
参考基準価格(税別)¥11,637販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

BRAND:flagship
最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。 機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。
商品特徴
軽快な見た目ながらくるぶしパッド、シフトガードを兼ね備えたスニーカータイプのライディングシューズ。ワイズ(足の横幅や甲)が4E相当で日本人の幅広甲高にも対応。もちろん調整部分はゴムなので足幅が通常サイズの方でも快適に使用出来ます。厚みのあるソールが衝撃を吸収しバイクを乗る時だけではなく日常使いにも。

用途
品番:FSS-807 【通年モデル】
仕様:通気性、ワイズ(足囲):4E相当、オリジナルソール、シフトガード、くるぶしパッド、リフレクター
材質
ナイロン
ピッグスエード
[裏地]ポリエステルメッシュ
色
ホワイト
サイズ
28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする