21115-200 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764587

21115-200 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764587
21115-200 5m TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764587

TAC耐熱ダクト MD-25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)202
外径(Φmm)205
内容量1本注文コード05764587品番21115-200 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)

用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5内径(Φmm)202外径(Φmm)205呼び径(inch)8許容曲げ半径(mm)380材質特殊コーティングガラスクロス質量(g)1240/m使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/難燃性/送風許容減圧力(KPa[mmHg])-3[-23]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

TAC耐熱ダクト MD 25 不燃認定 210729
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする