カナフジ電工
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
400
種類
SH70H
注文コード
05765327
品番
SHS-400【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
36,980
バスケットに入れる
直線型のラックです。(本体)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
400
種類
SH70H
自重(kg)
9.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304