曜日別特売

ガラス繊維円筒ろ紙 グレード603g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
寸法(mm)16×50
内容量1パック(25本)注文コード05765422品番10371005【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥30,980¥24,980

ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意
ホウケイ酸ガラス繊維製で、無機結合剤を使用しています。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
寸法(mm)
16×50
使用壁厚(mm)
1
アズワン品番
62-6171-15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする