sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738

sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738
sg302 ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット 万方商事 05765738

ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色イエロー
内容量1セット(20枚)注文コード05765738品番sg302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

取り外しができるジョイント式のガレージタイルです。特別な工具不要の簡単組み立て。配色パターンは自由自在なので、買い足して拡張可能です。優れた耐荷重・耐衝撃性。滑りにくく、汚れにくく通気性があり、排水も可能です。汚れてもさっと拭き取れます。屋内と屋外どちらでも使用可能です。

用途
滑り止め、汚れ防止に。
色
イエロー
質量(kg)
8.6
サイズ
(約)39.5cm×39.5cm×1.7cm
耐荷重
10t
入数
20枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする