曜日別特売
095-80-28-61 試料採取用吸引ボックス アクリル 10L TGK(東京硝子器械) 05766862

試料採取用吸引ボックス アクリル 10L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード05766862品番095-80-28-61
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥106,590
販売価格(税別)
96,900
TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする