SA-10C 基盤補修補助工具SA-10用収納ケース goot(太洋電機産業) 05767172

SA-10C 基盤補修補助工具SA-10用収納ケース goot(太洋電機産業) 05767172
SA-10C 基盤補修補助工具SA-10用収納ケース goot(太洋電機産業) 05767172

基盤補修補助工具SA-10用収納ケースSA-10C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05767172
品番
SA-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

アシスト先端工具を保護でき安全です。
ケース仕切り板は取り外し可能で小物保管にも便利です。

適合
ソルダーアシストSA-10の保管用ケース
トラスコ品番
739-4680
材質
ケース:PP
幅(mm)
58
全長(mm)
183
高さ(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする