TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
トータクパワーバンド(SS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼称
100LA
50LA
65LA
75LA
100LA
125LA
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05767396
品番
92370-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法d(mm)
110
寸法d-1(mm)
9
寸法p(mm)
18
寸法t(mm)
2.3
寸法w(mm)
60
材質
SS-Znメッキ
質量(g)
560
ねじ径
M10
呼称
100LA
適合ホース
ラインエース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。