LZ-01-00010 フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト) 05767497

LZ-01-00010 フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト) 05767497
LZ-01-00010 フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト) 05767497
LZ-01-00010 フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト) 05767497

フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は発光色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
赤色
注文コード
05767497
品番
LZ-01-00010
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フォークリフト用LEDラインライトです。
20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。
防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。
ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。

用途
倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
発光色
赤色
光束(Lm)
290
質量(g)
約400
消費電力(W)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98X76.5X75
保護等級
IP67
動作温度
-20℃~+85℃
保証期間
1年間
LED寿命(時間)
約30000 (使用環境により変化します)
動作電圧(V)
DC12~80
注意
※本製品はDC12V~48Vの車載用になります。交流(AC)にはご使用になれません。
※本製品は安全を補助するための警告灯であり、事故防止や安全を保証するものではありません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※公道走行時は点灯させないでください。
※電源配線時にはリレー等のご使用をお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする