山本科学工具研究社
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
32
注文コード
05767825
品番
D-HRB32
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途
硬さ試験用
呼び
32
JIS規格
JIS B7730
硬さ
D-HRB
寸法(mm)
Φ64×10
仕上
定盤ラップ仕上げ(測定面)
許容差(R=Max.-Min)
1.0
測定点数(n)
10(5X2) 6(3X2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。