※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本科学工具研究社
ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
41
寸法(mm)
Φ64×15
注文コード
05767877
品番
HR30N-41
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
41
JIS規格
JIS B7730
硬さ
HR30N
寸法(mm)
Φ64×15
仕上
バフ仕上げ(測定面)
許容差(R=Max.-Min)
0.6
測定点数(n)
10(5X2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。