曜日別特売
HR30N-73 ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 05767922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び73寸法(mm)Φ64×15注文コード05767922品番HR30N-73
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び73JIS規格JIS B7730硬さHR30N寸法(mm)Φ64×15仕上バフ仕上げ(測定面)許容差(R=Max.-Min)0.6測定点数(n)10(5X2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする