山本科学工具研究社
ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
呼び
700
900
700
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05768288
品番
UMV-700
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び
700
JIS規格
JIS B7735
硬さ
UMV
寸法(mm)
Φ25×6
仕上
超仕上げ(精)
許容差(R=Max.-Min)
10%(HV0.01)
測定点数(n)
6(3×2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。