AirTAC
5ポート電磁弁 7SVシリーズ
7SV0530CM5B200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・切換方式
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電圧
DC24V
注文コード
05768660
品番
7SV0530CM5B200
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電圧
DC24V
有効断面積(mm
2
)
3.7
配線方式
プラグイン式
ポート接続口径
M5
リード線長さ(m)
2
材質(本体)
アルミ合金
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
制御方式
3位置クローズドセンタ
作動方式
パイロット式
使用温度(℃)
マイナス20~70
保証耐圧力(MPa)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応