曜日別特売
7SV0530CM5CI 5ポート電磁弁 7SVシリーズ AirTAC 05769046

5ポート電磁弁 7SVシリーズ7SV0530CM5CI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は電圧・切換方式など191種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧
AC110V
注文コード
05769046
品番
7SV0530CM5CI
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
電圧
AC110V
有効断面積(mm2)
3.7
配線方式
グロメット式
ポート接続口径
M5
リード線長さ(m)
0.5
材質(本体)
アルミ合金
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
制御方式
3位置クローズドセンタ
作動方式
パイロット式
使用温度(℃)
マイナス20~70
保証耐圧力(MPa)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする