クレトイシ
ビニレックス80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
L
M
色
バイオレット
バイオレット
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
05771656
品番
V-8012
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すぐれた耐油性を誇るビニール手袋。スベリ止め付き。・裏植毛付き。ムレやべト付きがありません。・長手タイプ。
サイズ
M
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
20.9
材質
塩化ビニール
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.54
入数(双)
10
機能
耐油
TGK品番
248-87-09-43