K-5 No5 ピンセット TGK(東京硝子器械) 05772487

ピンセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)105
材質SUS304
タイプNo.5
No.5
BB
GG
MM
T
スライド
スプリンター
No.1
平型
太型
技工用
バイオ
技工用先曲り
RR
NN
1
No.3
ストレート
3C-A
3C-B
35A
S
クレメン
TGK品番304-25-25-05
304-25-25-05
304-25-25-02
304-25-25-03
304-25-25-04
304-25-25-06
304-25-25-08
304-25-25-09
304-25-25-10
304-25-25-11
304-25-25-12
304-25-25-26
304-25-25-27
304-25-25-28
304-25-25-29
304-25-25-30
304-25-25-31
304-25-25-32
304-25-25-33
304-25-25-34
304-25-25-35
304-25-25-37
304-25-25-38
304-25-25-39
304-25-25-40
304-25-25-42
304-25-25-43
304-25-25-44
304-25-25-45
内容量1本注文コード05772487品番K-5 No5
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,864
販売価格(税別)
2,604
材質SUS304TGK品番304-25-25-05全長(mm)105タイプNo.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする