K-22 危険物標識  K板 メラミン鉄板製 仙台銘板 05773840

危険物標識 K板 メラミン鉄板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は文字内容・寸法が88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
火気注意
寸法(mm)
300×600
注文コード
05773840
品番
K-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

鉄板製の危険物取扱の際の標識

用途
対象物を取扱いまたは保管する場所への設置用
寸法(mm)
300×600
文字内容
火気注意
材質
メラミン鉄板製
取付方式
穴4スミ
注意
※危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同施工規格に合致したものを御使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする