仙台銘板
危険物標識 K板 メラミン鉄板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容・寸法
が
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
最大数量
寸法(mm)
300×600
注文コード
05773849
品番
K-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鉄板製の危険物取扱の際の標識
用途
対象物を取扱いまたは保管する場所への設置用
寸法(mm)
300×600
文字内容
最大数量
材質
メラミン鉄板製
取付方式
穴4スミ
注意
※危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同施工規格に合致したものを御使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません