種類プリント基板用リレータイプ入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)ピン数(ピン)DIP4接点構成1a仕様●はんだ付け温度条件:260℃形状DIP4ピン プリント基板用端子使用温度範囲(℃)-40~85出力負荷電圧(ピークAC/DC):600V・連続負荷電流(ピークAC/DC):90mA・オン電流低減率:-0.9mA/℃・パルスオン電流:0.27A・接合部温度:125℃・開路時漏れ電流:1μA(最大)・最大出力オン抵抗:45/30Ω(標準)、60/40Ω(最大)・端子間容量:75pF(標準)入力LED順電流:30mA・直流順電流低減率:-0.3mA/℃・LED逆電圧:5V・接合部温度:125℃・LED順電圧:1.11(最小)、1.27(標準)、1.4(最大)・逆電流:10(最大)・端子間容量:50(標準)・トリガLED順電流:0.5(標準)、3(最大)・復帰LED順電流:0.1(最小)負荷電圧(V)600保存温度(℃)-55~125包装形態スティック絶縁抵抗(MΩ)入出力間:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~85最高無負荷電圧(V)600動作時間(ms)0.5(標準)、2(最大)動作温度(℃)-20(最小)、65(最大)復帰時間(ms)0.2(標準)、1(最大)連続負荷電流(mA)90(最大)保管温度(℃)-55~125アズワン品番64-3362-26耐電圧(V/min)入出力間5000容量(pF)0.8(入出力間)