曜日別特売

MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個負荷電圧(V)200注文コード05775315品番G3VM-201DY1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
備考都度納期確認種類プリント基板用リレータイプ入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)ピン数(ピン)DIP4接点構成1a仕様●はんだ付け温度条件:260℃形状DIP4ピン サーフェス・マウント端子使用温度範囲(℃)-40~85出力負荷電圧(ピークAC/DC):200V・連続負荷電流(ピークAC/DC):250mA・オン電流低減率:-2.5mA/℃・パルスオン電流:0.75A・接合部温度:125℃・開路時漏れ電流:1μA(最大)・最大出力オン抵抗:5Ω(標準)、8Ω(最大)・端子間容量:90pF(標準)入力LED順電流:30mA・直流順電流低減率:-0.3mA/℃・LED逆電圧:5V・接合部温度:125℃・LED順電圧:1.11(最小)、1.27(標準)、1.4(最大)・逆電流:10(最大)・端子間容量:50(標準)・トリガLED順電流:0.6(標準)、3(最大)・復帰LED順電流:0.1(最小)負荷電圧(V)200保存温度(℃)-55~125包装形態スティック絶縁抵抗(MΩ)入出力間:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~85動作時間(ms)1(標準)、3(最大)動作温度(℃)-20(最小)、65(最大)復帰時間(ms)0.1(標準)、1(最大)連続負荷電流(mA)250(最大)保管温度(℃)-55~125耐電圧(V/min)入出力間5000容量(pF)0.8(入出力間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする