曜日別特売
307111 リキッドエアフレッシュナー GONESH(ガーネッシュ) 05776067

リキッドエアフレッシュナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別SANDALWOOD
内容量1個(74mL)注文コード05776067品番307111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
サンダルウッド(白檀)の香りをGONESH流にアレンジし、より深みのあるウッディな仕上がりに。

種別SANDALWOOD寸法(mm)77×52×88取付置き型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 芳香剤として場所を選ばず。

ご近所で入手できないのでモノタロウさんで購入できて便利です。

2024-11-19
用途: 好みの香り

好みの問題です、ココナッツ、バニラ系は好きな香りです。

対象商品 : 05776067
2018-07-05
用途: 店舗の室内で使用

GONESHにしかない香り。お客さんからも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする