曜日別特売
230137 強力洗浄剤NC サニプラン 05776277

強力洗浄剤NC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20kg)注文コード05776277品番230137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

蓄積した油汚れの除去に最適です。汚れを根こそぎ落とします。

用途こびりついた油汚れ、油で汚れた床などの洗浄に。液性アルカリ性成分アルカリ剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤寸法(mm)350×200×420使用量原液または5倍までに薄めて使用する。100倍以内に薄めて使用繰り返し・詰め替え対応
注意
※注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776277
2015-12-15
用途: 食品工場(フライ専門)

設備にこびりついた食油にもかなり効果的に落とせます。
汚れに合わせて希釈をかえています。熱々にした苛性ソーダ溶液より手軽に使えて(対象物にもよりますが)手軽に使えて作業効率もあがりました。
手袋をしてないと手は荒れて危険ですが、使用方法を間違わなければ私の知る限り最高です。
特価の時に購入すれば以前の業者よりも若干安くなり助かります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする