サニプラン
コンテナ洗浄剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(25kg)
注文コード
05776322
品番
225639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
油汚れのひどいコンテナの浸漬洗浄にも使えます。
用途
コンテナ洗浄機での洗浄に。
液性
アルカリ剤
成分
カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、界面活性剤
寸法(mm)
350×200×420
使用量
漬け置き洗浄の場合:100倍に薄める。
繰り返し・詰め替え
対応