曜日別特売
271002 サニクロール ニイタカ 05776408

サニクロール

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード05776408品番271002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
3,798

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。

用途殺菌料・漂白剤。成分次亜塩素酸ナトリウム6%液性アルカリ性使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)寸法(mm)297×297×291商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
注意
※酸性の製品と混合・併用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776408
2021-11-22
用途: 卵の殺菌
農・林・水産業

業務用でいつも20kgを使用しています。注入チューブを接続しやすく、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05776417
2021-12-17
用途: 給食調理でレタスなどの野菜の除菌に使用
有限会社シースカイツリー

地元の消耗品屋さんより、安価で到着が早いです。助かっています!

対象商品 : 05776408
2021-11-25
用途: お風呂掃除等
サービス業

お風呂掃除等のハウスクリーニングで使用しています。食品添加物なので安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 05776417
2020-07-16
用途: 漂白、消毒
飯田ヂーゼル株式会社

漂白剤で食品に使用可能で、いいですね。詰め替えボトルがお高いので買えずにいます。

対象商品 : 05776417
2020-05-24
用途: 清掃時
サービス業

使用後のフキンや雑巾の消毒につけ置きして使用してます。
ハイターの替わりに良いです。
大量なのでチョコチョコ買い足さなくて助かります。

対象商品 : 05776417
2020-04-05
用途: 消毒
その他業種

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料のため、色々なところに使用出来ます。求めやすい価格の為、遠慮なく使用できます。

対象商品 : 05776417
2020-01-23
用途: 水の消毒
製造業

20リットル次亜塩素酸とかもてあますのでこのくらいを冷暗所に置いておくのがちょうどいいのです。

対象商品 : 05776417
2020-04-19
用途: 消毒
サービス業

注文日の翌日に届きました。全体的に満足していますが、容器がもう少し丈夫であれば なお良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする