イメージ
仙台銘板
工事看板 HYS プリズム蛍光高輝度 イエロー W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
右によってください
右によってください
右によってください
50m先工事中
50m先工事車両出入口
50m先片側交互通行
100m先工事中
100m先工事車両出入口
100m先片側交互通行
150m先工事中
150m先工事車両出入口
200m先工事中
200m先工事車両出入口
200m先片側交互通行
300m先工事中
300m先工事車両出入口
300m先片側交互通行
500m先工事中
500m先工事車両出入口
500m先片側交互通行
1000m先工事中
1000m先工事車両出入口
1000m先片側交互通行
この先右車線減少
この先左車線減少
この先片側交互通行
ご協力お願い
ご協力~
まわり道
スピードダウン
ハザードランプ点灯
一時停止
信号機あり
停止位置
前方注意
右折できません
右折工事中
右折時信号機あり
右折禁止
履行板あり
工事中
工事区間始り
工事区間終り
工事車両出入口
左によってください
左折できません
左折工事中
左折時信号機あり
左折禁止
幅員減少
徐行
最徐行
歩行者通路
段差あり
段差注意
無地
片側通行
立入禁止
舗装工事中
路肩注意
車両通行止
車線変更
車線減少
追突注意
通り抜けできません
通行止
速度厳守
飛び出し注意
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05776579
品番
HYS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー
用途
道路工事等の工事現場
文字内容
右によってください
寸法(mm)
板:275mm×1400mm
種類
板:プリズム蛍光高輝度反射 イエロー
寸法
鉄枠:275mm×1550mm
枠寸法(mm)
鉄:275mm×1550mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません