工事看板 プリズム蛍光高輝度イエロー W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー
- 用途
- 道路工事等の工事現場
- 寸法(mm)
- 【板】550×1400
- 種類
- 【板】プリズム蛍光高輝度反射 イエロー
- 枠
- 【鉄枠】25mm角 シルバーアロイ
- 枠寸法(mm)
- 【鉄枠】550×1550
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全84種類を絞り込む
文字内容
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
安全標識 の新着商品
カテゴリ


































