PWS-68Y 工事看板  PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー  W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板 05777182

 

PWS-68Y 工事看板  PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー  W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板 05777182
PWS-68Y 工事看板  PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー  W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板 05777182
PWS-68Y 工事看板  PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー  W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板 05777182

工事看板 PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
文字内容まわり道(左右)
まわり道(左右)
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い ご迷惑をおかけしております
この先段差あり
ご協力有難うございました
まわり道(右)
まわり道(左)
一時停止
信号機あり
停止位置
右によってください
右折工事中
右折工事中 車輛通行止め
工事中
工事区間始り
工事区間終り
工事車両出入口
工事関係者以外立入禁止
左によってください
左折工事中
左折工事中 車輛通行止め
幅員減少
徐行してください
歩行者通路
無地
片側交互通行
片側通行
車線変更
車線減少
通り抜けできません
通行止
速度落として下さい
内容量1台注文コード05777182品番PWS-68Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー

用途
道路工事等の工事現場
文字内容
まわり道(左右)
寸法(mm)
板:275×1400
種類
プリズム蛍光高輝度反射 イエロー
フレーム
25mm角 シルバーアロイ
フレーム(mm)
鉄枠:275×1550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする