イメージ
仙台銘板
工事看板 CPF看板 スリムタイプ プリズム蛍光高輝度オレンジ W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
お願い~
お願い~
お願い~
50m先右車線減少
50m先工事中
50m先工事車両出入口
50m先左車線減少
100m先右車線減少
100m先工事中
100m先工事車両出入口
100m先左車線減少
150m先右車線減少
150m先工事中
150m先工事車両出入口
150m先左車線減少
200m先右車線減少
200m先工事中
200m先工事車両出入口
200m先左車線減少
300m先右車線減少
300m先工事中
300m先工事車両出入口
300m先左車線減少
500m先右車線減少
500m先工事中
500m先工事車両出入口
500m先左車線減少
1000m先右車線減少
1000m先工事中
1000m先工事車両出入口
1000m先左車線減少
この先段差あり
まわり道
スピードダウン
一時停止
信号機あり
停止位置
前方注意
右によってください
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始り
工事区間終り
工事車両出入口
左によってください
左折工事中
左折禁止
幅員減少
徐行
徐行願います
最徐行
歩行者通路
段差注意
片側交互通行
立入禁止
路肩注意
路面凹凸あり
車両通行止
車両進入禁止
車線変更
車線減少
追突注意
通り抜けできません
通行止
速度落として下さい
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05777541
品番
CPF-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ
用途
道路工事等の工事現場
文字内容
お願い~
寸法(mm)
板:275×1400
種類
プリズム蛍光高輝度反射 オレンジ
フレーム
25mm角 シルバーアロイ
フレーム(mm)
鉄枠:275×1550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません