イメージ
仙台銘板
工事看板 CPF看板 スリムタイプ プリズム蛍光高輝度オレンジ W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
200m先工事車両出入口
200m先工事車両出入口
200m先工事車両出入口
50m先右車線減少
50m先工事中
50m先工事車両出入口
50m先左車線減少
100m先右車線減少
100m先工事中
100m先工事車両出入口
100m先左車線減少
150m先右車線減少
150m先工事中
150m先工事車両出入口
150m先左車線減少
200m先右車線減少
200m先工事中
200m先左車線減少
300m先右車線減少
300m先工事中
300m先工事車両出入口
300m先左車線減少
500m先右車線減少
500m先工事中
500m先工事車両出入口
500m先左車線減少
1000m先右車線減少
1000m先工事中
1000m先工事車両出入口
1000m先左車線減少
お願い~
この先段差あり
まわり道
スピードダウン
一時停止
信号機あり
停止位置
前方注意
右によってください
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始り
工事区間終り
工事車両出入口
左によってください
左折工事中
左折禁止
幅員減少
徐行
徐行願います
最徐行
歩行者通路
段差注意
片側交互通行
立入禁止
路肩注意
路面凹凸あり
車両通行止
車両進入禁止
車線変更
車線減少
追突注意
通り抜けできません
通行止
速度落として下さい
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05777559
品番
CPF-525-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ
用途
道路工事等の工事現場
文字内容
200m先工事車両出入口
寸法(mm)
板:275×1400
種類
プリズム蛍光高輝度反射 オレンジ
フレーム
25mm角 シルバーアロイ
フレーム(mm)
鉄枠:275×1550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません