曜日別特売
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385

着用例

4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385
4250 タイベック(R)4250 白衣 アゼアス 05778385

タイベック(R)4250 白衣

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード05778385品番4250
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途感染症対策/畜産農場作業 等サイズ3L仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫いTGK品番532-87-04-04トラスコ品番380-0016種別白衣材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て適応身長(cm)175~190RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適応胸囲(cm)92~112縫い目形式内縫い医療・介護用品セレクション51
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする