曜日別特売
WP-24W-12R-PA TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05779795

TIGトーチ水冷式180Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3.8適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)注文コード05779795品番WP-24W-12R-PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。

適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)ケーブル長(m)3.8本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする