WP-20-25HD-DA TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05780267

TIGトーチ水冷式250Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)7.6
適合ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)
パナソニック アナログ
パナソニック アナログ(重作業ケーブル)
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック デジタル
パナソニック デジタル(重作業ケーブル)
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン アナログ
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン デジタル
ダイヘン デジタル(重作業ケーブル)
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 アナログ
日立 アナログ(重作業ケーブル)
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
内容量1本注文コード05780267品番WP-20-25HD-DA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。

ケーブル長(m)7.6溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100適合ダイヘン アナログ(重作業ケーブル)本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする