ミラー(ウエルドクラフト)
TIGトーチ水冷式350Aアングル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
7.6
適合
パナソニック デジタル 300(ガス・水ソフトラバーホース)
注文コード
05780748
品番
WP-18-25RR-PD 7.6m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
ケーブル長(m)
7.6
溶接電流(A)
350(直流・交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
100
適合
パナソニック デジタル 300(ガス・水ソフトラバーホース)
本体質量(g)
136/110
寸法(幅W×長さL)(mm)
40/22×230