曜日別特売
WP-18-12R-DD 3.8m TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05780775

TIGトーチ水冷式350Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3.8適合ダイヘン デジタル注文コード05780775品番WP-18-12R-DD 3.8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。

ケーブル長(m)3.8溶接電流(A)350(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)100適合ダイヘン デジタル本体質量(g)136/110寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする