710-17-06-23 フルランチューブ TGK(東京硝子器械) 05782016

フルランチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(15m)注文コード05782016品番710-17-06-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥124,500

フッ素系エラストマー製で、腐食性溶液、油、燃料及び溶剤に対して優れた耐性を有します。・オゾンや太陽に対する耐性があります。・適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプでの使用に適しています。・
最高使用温度-204℃

内径(inch[mm])1/8[3.18]外径(inch[mm])1/4[6.35]長さ(m)15片肉厚1/16(1.59)TGK品番710-17-06-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05782016710-17-06-2376321027AGN00007画像準備中バーシロンF5500Aチューブ 15mサンゴバン1箱
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする