曜日別特売
AE300003 無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン 05782061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(inch[mm])3/16[4.76]
内容量1巻(15m)注文コード05782061品番AE300003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。

長さ(m)15外径(inch[mm])3/16[4.76]内径(inch[mm])1/16[1.59]片肉厚1/16(1.59)アズワン品番1-7918-29材質オレフィン系エラストマー最高使用温度(℃)57TGK品番710-17-08-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05782061AE30000324165584AE300003AE300003 無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン 24165584無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)タイゴン1巻(15m)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする