曜日別特売
710-17-13-22 ファーメドチューブ TGK(東京硝子器械) 05782594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメドチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05782594品番710-17-13-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

ストッパーの色の組合せでチューブの内径・肉厚を識別できます。・ダイゴンR-3607、フルランF-5500-A、ファーメドの各チューブ材質から流体に適したものを選択できます。・自動分析装置、ICPなどで使用されている小口径ローラーポンプに使用できます。

全長A(mm)381カラーコードオレンジ/ブルー肉厚0.90ストッパー間の長さB(mm)152その他肉厚サイズはチューブの種類により若干異なります。TGK品番710-17-13-22内径(Φmm)0.25入数6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする