曜日別特売

ファーメドチューブ

ファーメドチューブ - TGK(東京硝子器械)

ストッパーの色の組合せでチューブの内径・肉厚を識別できます。・ダイゴンR-3607、フルランF-5500-A、ファーメドの各チューブ材質から流体に適したものを選択できます。・自動分析装置、ICPなどで使用されている小口径ローラーポンプに使用できます。

全長A(mm)381ストッパー間の長さB(mm)152その他肉厚サイズはチューブの種類により若干異なります。入数6本内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
肉厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05782594710-17-13-22オレンジ/ブルー0.90
12,800
取扱い終了
返品不可
05782603710-17-13-23オレンジ/グリーン0.90
12,800
取扱い終了
返品不可
05782612710-17-13-24オレンジ/イエロー0.90
12,800
取扱い終了
返品不可
05782621710-17-13-25オレンジ/ホワイト0.90
12,800
取扱い終了
返品不可
05782637710-17-13-26ブラック/ブラック0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782646710-17-13-27オレンジ/オレンジ0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782655710-17-13-28レッド/レッド0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782664710-17-13-29グレー/グレー0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782673710-17-13-30イエロー/イエロー0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782682710-17-13-31イエロー/ブルー0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782691710-17-13-32ブルー/ブルー0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782707710-17-13-33グリーン/グリーン0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782716710-17-13-34パープル/パープル0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782725710-17-13-35パープル/ブラック0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782734710-17-13-36パープル/オレンジ0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
05782743710-17-13-37パープル/ホワイト0.85
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする