AN-05 【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー  コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止 仙台銘板 05783527

AN-05 【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー  コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止 仙台銘板 05783527
AN-05 【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー  コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止 仙台銘板 05783527

【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 駐車禁止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05783527
品番
AN-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・

用途
・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
材質
プリズム反射(ターポリン)
サイズ
下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm
文字内容
駐車禁止
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする