VR-11 【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm 仙台銘板 05784008

VR-11 【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm 仙台銘板 05784008
VR-11 【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm 仙台銘板 05784008
VR-11 【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm 仙台銘板 05784008

【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート 単バリシート W1000mm×H500mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はデザインが12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
デザイン
工事中
注文コード
05784008
品番
VR-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透明素材で、動物を単管にぶら下げて見せたり、文字を空中に浮き上がらせて見せたりできます。

用途
工事現場等のイメージアップに!
デザイン
工事中
付属品
結束バンド3本
材質
PET板+塩ビシート ハトメ3か所
寸法(幅W×高さH)(mm)
【全体】1000×500 【表示面】1000×500
注意
※両面タイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする