仙台銘板
【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート 単バリシート W1000mm×H500mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
デザイン
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
デザイン
立入禁止
注文コード
05784051
品番
VR-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
透明素材で、動物を単管にぶら下げて見せたり、文字を空中に浮き上がらせて見せたりできます。
用途
工事現場等のイメージアップに!
デザイン
立入禁止
付属品
結束バンド3本
材質
PET板+塩ビシート ハトメ3か所
寸法(幅W×高さH)(mm)
【全体】1000×500 【表示面】1000×500
注意
※両面タイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません