814-22-35-07 ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械) 05784116

ディスポセル ウルトラV

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TGK品番814-22-35-07
内容量1セット(100個)注文コード05784116品番814-22-35-07
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。

TGK品番814-22-35-07寸法(mm)12.5×12.5×45容量範囲(μL)70~850測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002中心高さ(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05784116
2013-06-15
用途: 研究開発における基礎データ取り

使い捨てにするには、もったいない商品です。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする