イメージ
仙台銘板
工事看板 プリズム蛍光高輝度イエロー W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
文字内容
50m先左車線減少
注文コード
05784821
品番
CPF-506-Y-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー
用途
道路工事等の工事現場
文字内容
50m先左車線減少
寸法(mm)
【板】550×1400
種類
【板】プリズム蛍光高輝度反射 イエロー
枠
【鉄枠】25mm角 シルバーアロイ
枠寸法(mm)
【鉄枠】550×1550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません