曜日別特売
2GSR 1.5 GSミルボール NACHI(不二越) 05790111

2GSR 1.5 GSミルボール NACHI(不二越) 05790111
2GSR 1.5 GSミルボール NACHI(不二越) 05790111

GSミルボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)3
ボール半径R(mm)1.5
全長(mm)60
刃長(mm)4.5
内容量1本注文コード05790111品番2GSR 1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,170

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。

全長(mm)60刃長(mm)4.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理TiAIN材質超硬合金(CARBIDE)型式ボール刃数2ねじれ角標準ボール半径R(mm)1.5刃径公差(mm)±0.01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057901112GSR 1.558151667GSXB1.52GSR 1.5 GSXミルボール NACHI(不二越) 58151667GSXミルボールNACHI(不二越)1本
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする