曜日別特売
2GSR 2.0 GSミルボール NACHI(不二越) 05790127

2GSR 2.0 GSミルボール NACHI(不二越) 05790127
2GSR 2.0 GSミルボール NACHI(不二越) 05790127

GSミルボール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
ボール半径R(mm)2
全長(mm)70
刃長(mm)6
内容量1本注文コード05790127品番2GSR 2.0
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。

全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理TiAIN材質超硬合金(CARBIDE)型式ボール刃数2ねじれ角標準ボール半径R(mm)2刃径公差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする