曜日別特売
SMR-10020 SuperMaxロープ 大綱 05790247

SMR-10020 SuperMaxロープ 大綱 05790247
SMR-10020 SuperMaxロープ 大綱 05790247
SMR-10020 SuperMaxロープ 大綱 05790247
SMR-10020 SuperMaxロープ 大綱 05790247

SuperMaxロープSMR-10020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)10
内容量1本注文コード05790247品番SMR-10020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。

用途
単胴ウインチ、集材作業など
質量(kg)
1.2
長さ(m)
20
破断荷重(t)
10.8
ロープ径(Φmm)
10
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする