大綱
SuperMaxロープ
SMR-12100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
100
10
20
30
100
ロープ径(Φmm)
12
8
10
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05790299
品番
SMR-12100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途
単胴ウインチ、集材作業など
質量(kg)
9.5
長さ(m)
100
破断荷重(t)
16.5
ロープ径(Φmm)
12
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません