曜日別特売
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598

 

- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598
- ペットボトルハンガー アイワ 05791598

ペットボトルハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05791598品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ペットボトルの厚みが服の中にでき風通しが良く、日差しの弱い日など、特に乾きにくい脇の部分も乾きやすくなります。
ペットボトルを3本付けるとパーカーも簡単に干せます。
使用しない時はペットボトルを外せば、かさばらず便利です。
ドア枠などに掛けられる便利なフック付です。

材質本体・付属品:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)120×100×160質量(g)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする