52ピンチ アルミ角ハンガー シービージャパン 05793156

アルミ角ハンガー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク&オレンジ
ピンチ数52
内容量1個注文コード05793156品番52ピンチ
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。
丈夫なリブ付きアルミフレーム。
二重配置のピンチで隠し干しOK。
アルミ製リブ+金属製リングで頑丈。

ピンク&オレンジ幅(cm)38長さ(cm)79高さ(cm)26材質〔本体フレーム〕アルミニウム〔ジョイント部分〕ポリプロピレン〔ピンチ〕ポリプロピレン〔フックキャップ〕PVC0〔ジョイント部分〕ポリプロピレン〔ピンチ〕ポリプロピレン〔フックキャップ〕PVC0ピンチ数52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 自宅用
製造業

幅80は初めての購入ですが、大きすぎず良かったです。
ピンチの数が無駄に多くなく風通しがよさそうです。
ピンチそのものも今までのどれ大きく止めやすいです。

2025-11-23
用途: 洗濯
不動産業

これは良い。ピンチの間隔が絶妙で洗濯物が乾きやすいです。また、アルミ素材なので耐久性も良いです。ハンガーはピンチの本数ではなく、配置と間隔が大切だと思います。

2026-01-05
用途: 衣類洗濯干し
教育・研究機関

シンプルで使いやすくこの形、アルミ製を探していました。
とても満足です。

対象商品 : 05793007
2023-05-21
用途: 洗濯物を干す為
その他業種

購入してから気付いた事 とても軽くて驚きました ピンチもしっかりしていて安心です(以前のは生地に跡がつかない様にゆるいピンチが幾つか付いていたのですが埃を払う為洗濯物を少し振るっただけなのに外れて下に落ちガッカリしました)やはりしっかり止められるものに越した事は無いですとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05793165
2022-10-25
用途: 日常生活に使う物
不動産業

これは気が付かなかったのですが、リピート商品です。沢山干せて重宝しています。お値段少し高いですが、長く使えるのでお買い得品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05793016
2021-02-20
用途: ペットの洋服洗濯
ペットランド卸売・小売業

錆びにくい。
干しやすい。
改善は、しなくて良い。
洗濯が、楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05793016
2021-05-08
用途: 洗濯物
製造業

軽く、様々改善されたものです。
カラーリングが、イマイチは、言うまでもなく。

1が参考にしています
対象商品 : 05793016
2019-05-22
用途: 洗濯ものを干す
暮らし研究工房教育・研究機関

軽くて、洗濯はさみが絡まらなくて、使い良い。ただ洗濯はさみが多くて、使う必要のないものが結構あるのが気になる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする